Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche DIN EN 15154-4 , ph-neutral, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenspülflasche DIN EN 15154-4 , ph-neutral, 200 ml
Augenspülflasche DIN EN 15154-4 , ph-neutral, 200 ml
Artikel-Nr.:
     284WZ-119092
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4752
EAN/GTIN:
     5701684475225
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation z. B. von Säuren und Alkali.- Spülzeit ca. 2 Minuten - ergonomisch geformte Augenschale und Staubkappe - bei Verätzungsgefahr - ungeöffnet 3 Jahre haltbar - keine Wartung und Reinigung erforderlich - Inhalt 200 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
203
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,92*
€ 9,46*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 9,67*
2 Tage
626
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,54*
2 Tage
626
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,20*
€ 10,89*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 9,59*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
4770
ab € 36,79*
Zubehör
Plum
4789
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.