Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Maulschlüssel 440-4 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 4 - Gesam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Maulschlüssel 440-4 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 4 - Gesam
Doppel-Maulschlüssel 440-4 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 4 - Gesam
Artikel-Nr.:
     284WZ-116637
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     440-4
EAN/GTIN:
     4000896020133
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
- Geschmiedete Ausführung - Gleiche Schlüsselweiten - Kurze, dünne Ausführung - Maulstellung: 15° x 75° - Oberfläche: verchromt - Made In Germany - Schlüsselweite: 4 - Gesamtlänge: 70 mm - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0 kg - Nettogewicht 4 g - Masse Gewicht 0.004 kg - Länge 70 mm - Gesamtlänge 70 mm - Außenmaß b1 11 mm - Oberflächenschutz verchromt - Schlüsselweite 1 4 mm - min. Dicke des Kopfes a1 2 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4 g
Masse Gewicht:
0.004 kg
Länge:
70 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Außenmaß b1:
11 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Schlüsselweite 1:
4 mm
min. Dicke des Kopfes a1:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, Druckluftschlauch, Gabelschlüssel -Doppel-, Luftschlauch, Maulschluessel -Doppel--, Pneumatik Rückschlagventil, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 9,92*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 10,70*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 10,80*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,33*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,47*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.