Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Maulschlüssel 440-14 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 14 - Ges


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Maulschlüssel 440-14 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 14 - Ges
Doppel-Maulschlüssel 440-14 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 14 - Ges
Artikel-Nr.:
     284WZ-116634
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     440-14
EAN/GTIN:
     4000896020102
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
- Geschmiedete Ausführung - Gleiche Schlüsselweiten - Kurze, dünne Ausführung - Maulstellung: 15° x 75° - Oberfläche: verchromt - Made In Germany - Schlüsselweite: 14 - Gesamtlänge: 131 mm - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0.04 kg - Nettogewicht 36 g - Masse Gewicht 0.036 kg - Länge 131 mm - Gesamtlänge 131 mm - Außenmaß b1 28 mm - Oberflächenschutz verchromt - Schlüsselweite 1 14 mm - min. Dicke des Kopfes a1 3 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
36 g
Masse Gewicht:
0.036 kg
Länge:
131 mm
Gesamtlänge:
131 mm
Außenmaß b1:
28 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Schlüsselweite 1:
14 mm
min. Dicke des Kopfes a1:
3 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 13,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,24*
€ 14,24*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 14,30*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 15,11*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,41*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.