Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Maulschlüssel 440-11 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 11 - Ges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Maulschlüssel 440-11 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 11 - Ges
Doppel-Maulschlüssel 440-11 - Außen-Sechskant Profil - Schlüsselweite: 11 - Ges
Artikel-Nr.:
     284WZ-116631
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     440-11
EAN/GTIN:
     4000896020072
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
- Geschmiedete Ausführung - Gleiche Schlüsselweiten - Kurze, dünne Ausführung - Maulstellung: 15° x 75° - Oberfläche: verchromt - Made In Germany - Schlüsselweite: 11 - Gesamtlänge: 116 mm - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0.03 kg - Nettogewicht 27 g - Masse Gewicht 0.027 kg - Länge 116 mm - Gesamtlänge 116 mm - Außenmaß b1 24 mm - Oberflächenschutz verchromt - Schlüsselweite 1 11 mm - min. Dicke des Kopfes a1 3 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
27 g
Masse Gewicht:
0.027 kg
Länge:
116 mm
Gesamtlänge:
116 mm
Außenmaß b1:
24 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Schlüsselweite 1:
11 mm
min. Dicke des Kopfes a1:
3 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 10,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,91*
€ 11,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 11,40*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 11,75*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,80*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.