Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel- und Abisoliermesser 2156VDE-2 - Gesamtlänge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel- und Abisoliermesser 2156VDE-2 - Gesamtlänge: 180 mm
Kabel- und Abisoliermesser 2156VDE-2 - Gesamtlänge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-116249
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2156VDE-2
EAN/GTIN:
     4000896173549
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
- Mit Schutzkappe - Klinge aus rostfreiem Stahl - Kunststoffgriff - Made In Germany - Gesamtlänge: 180 mm - Schutzisolierung bis 1000V - Netto-Gewicht: 0.07 kg - Masse Gewicht 0.066 kg - Länge 180 mm - Schutzisolierung 1000 V vorhanden Ja
Weitere Informationen:
Masse Gewicht:
0.066 kg
Länge:
180 mm
Schutzisolierung 1000 V vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Universal-Messer, Universalmesser, abisoliermesser hazet, abisolier messer, Arbeitsmesser, Cutter, Cutter Messer, Doppelschneider, Gr, Grafikermesser, Grafikerscalpell, Grafikmesser, Grafikskalpell, Graphikermesser, Graphikerscalpell, Kabel-, Kittmesser, Klinge für Messer, Klingenmesser, Ringo Kombimesser, Taschenmesser, Walzenmesser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 14,18*
€ 19,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 19,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 19,99*
1
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 20,73*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 15,68*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.