Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh CX 320 Office, S2, schwarz, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsschuh CX 320 Office, S2, schwarz, Weite 10, Größe 43
ESD-Sicherheitsschuh CX 320 Office, S2, schwarz, Weite 10, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284WZ-114777
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43700 S2 43
EAN/GTIN:
     4043692164182
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - aktiv-X Funktionsfutter - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - weiches vollnarbiges Rindleder - Stahlkappe - MPU Office Sohlentechnologie - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 43
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
43
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,57*
€ 80,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,84*
€ 80,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,99*
€ 80,07*
€ 4,90*
ab € 68,17*
€ 83,17*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 70,09*
€ 83,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,24*
€ 99,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,21*
€ 97,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,06*
€ 91,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,76*
€ 90,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,09*
€ 83,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,06*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.