Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 12, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 12, Größe 42
Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 12, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-110597
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     59312 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692317601
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - Waterproofleder - alu-tec Aluminiumkappe - Boa Fit System - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - Farbe schwarz - Weite 12 - Größe 42
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
12
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Arbeitsschutzkleidung, Arztschuhe, atlas, Berufshalbs
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 78,85*
€ 93,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 79,40*
€ 96,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,28*
€ 96,92*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 83,80*
€ 99,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 101,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,62*
€ 118,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,35*
€ 118,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,74*
€ 110,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,53*
€ 107,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,80*
€ 99,72
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 83,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.