Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheits-Schuhe SL 9845 XP Boa blue ESD S3 Gr. 42 W12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheits-Schuhe SL 9845 XP Boa blue ESD S3 Gr. 42 W12
Atlas Sicherheits-Schuhe SL 9845 XP Boa blue ESD S3 Gr. 42 W12
Artikel-Nr.:
     214A-ATL59312S342
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     59312 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692317601
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 9845 XP® Boa® | ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, Boa® Verschlusssystem, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 78,69*
€ 93,90*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,88*
€ 96,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,03*
€ 98,17*
€ 4,80*
ab € 84,21*
€ 99,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 101,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,55*
€ 114,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,16*
€ 113,24
pro Paar
ab 3 Paar
€ 94,08*
€ 111,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,67*
€ 104,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,12*
€ 101,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,88*
€ 93,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.