| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-109186 Herst.-Nr.: 3170106 EAN/GTIN: 4003311317061 |
| |
|
| | |
| - als Steh- und Anlegeleiter verwendbar - Trittsicher geriffelte, 30 x 30 mm starke Vierkantsprossen - Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität - breite Quertraverse für sicheren Stand - Sprossenanzahl 2 x 6 - Länge als Anlegeleiter 350 cm - Höhe als Stehleiter 172 cm Weitere Informationen: | | Sprossenanzahl: | 2 x 6 | Länge als Anlegeleiter: | 350 cm | Höhe als Stehleiter: | 172 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 3,50m, alu-leiter, alu-leiter 6 stufen, Alu-Klappleiter, Anlegeleiter, Mehrzweck-Leiter, Stehleiter, Vielzweck-Leiter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,89* | € 219,99* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 197,68* | € 246,58* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,15* | € 247,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|