| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11281776 Herst.-Nr.: 3170106 EAN/GTIN: 4260580645183 |
| |
|
| | |
| Alu-Klappleiter mit stärkeren, stranggepressten Holm- und Sprossenprofilen; Sprossenanzahl: 2x6; Länge Anlegeleiter: 3,50 m; Senkrechte Höhe als Stehleiter: 1,72 m; Traversenbreite: 0,75 m; Transportmaß: 1,80x0,76x0,14 m; Abbildung ähnlich Stabile 2-teilige Klappleiter aus Aluminium Rechteck-Holmprofilen, mit stranggepressten Sprossenprofilen mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung. Stärkere Profile für sehr hohe Stabilität, übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen. Diese Leiter ermöglicht durch ihr leichtes Gewicht ein leichtes Handling. Die Aluminiumleiter ist mit fest am Holm montierten Premium-Gummifüßen ausgestattet. Diese Leiter kann als Anlege- und Stehleiter verwendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 3,50m, alu-leiter, alu-leiter 6 stufen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,65* | € 218,43* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 198,66* | € 244,82* | | | | Lager 2011 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,46* | € 245,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2011 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2011 | | Versand: Lager 2011 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011 | | | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|