Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer in Metallkassette, DIN338N, HSS, rollgewalzt, 1 - 10 mm, 19 tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Spiralbohrer in Metallkassette, DIN338N, HSS, rollgewalzt, 1 - 10 mm, 19 tlg.
Spiralbohrer in Metallkassette, DIN338N, HSS, rollgewalzt, 1 - 10 mm, 19 tlg.
Spiralbohrer in Metallkassette, DIN338N, HSS, rollgewalzt, 1 - 10 mm, 19 tlg.
Spiralbohrer in Metallkassette, DIN338N, HSS, rollgewalzt, 1 - 10 mm, 19 tlg.
Spiralbohrer in Metallkassette, DIN338N, HSS, rollgewalzt, 1 - 10 mm, 19 tlg.
Artikel-Nr.:
     284WZ-108215
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     108215
EAN/GTIN:
     4050075516087
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Der Dönges Spiralbohrer-Satz ist nach DIN 338, Typ N konzipiert und bietet 19 bzw. 25 Bohrer mit kurzem Zylinderschaft für präzises, technisches Arbeiten. Alles kompakt verpackt in einer robusten Metallkassette für einfachen Transport und Lagerung.- mit Zylinderschaft - Ausführung rollgewalzt - Ø aufsteigend 0,5 mm 1 - 10 mm - Umfang 19 tlg. - Steigung 0,5 - DIN 338 - Typ N
Weitere Informationen:
Ausführung:
rollgewalzt
Ø aufsteigend 0,5 mm:
1 - 10 mm
Umfang:
19 tlg.
Steigung:
0,5
DIN:
338
Typ:
N
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, Bohrerset, HSS-Bohrerset, HSS-Spiralbohrerset, Metallbohrerset, Spiralbohrer, Spiralbohrer-Set, Spiralbohrer-Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,94*
€ 10,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,86*
€ 10,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,54*
€ 10,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,18*
€ 9,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,82*
€ 9,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,26*
€ 7,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.