Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel GTX 935 XP Gore-Tex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel GTX 935 XP Gore-Tex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 42
Sicherheitsstiefel GTX 935 XP Gore-Tex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-107590
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75100 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692138206
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - 3D-Dämpfungssystem - Überkappe - Gore-Tex Funktionsfutter - Sicherheitsreflektoren - Grobstollenprofil - mit Stahlkappe - ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie mit Kälteisolation - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 42
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas sicherheitsstiefel s3 gr.42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, atlas, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 90,10*
€ 108,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 90,18*
€ 110,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 110,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 111,38*
€ 4,90*
ab € 93,66*
€ 114,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,27*
€ 128,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,53*
€ 127,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,67*
€ 119,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,61*
€ 117,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,10*
€ 107,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.