Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106645 Herst.-Nr.: 454100 EAN/GTIN: 4013364035904 |
| |
|
| | |
| Zweiteiliges Verbindungssystem mit Gewinde im Unterteil. Geeignet für die Verbindung von Rund- und Flachleitern.- Klemmbereich Rd/Fl 7-10/30-40 mm - Schraube M8 x 20 mm - Material Klemme Stahl tZn - Material Schraube NIRO Weitere Informationen: | | Klemmbereich Rd/Fl: | 7-10/30-40 mm | Schraube: | M8 x 20 mm | Material Klemme: | Stahl tZn | Material Schraube: | NIRO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennklemme, dehn trennklemme, trennklemme, Blitzschutz-Trennklemme, Erdungsblock, Trennmuffe, Trennstück, Verbindungs-, Verbindungs-/Trennklemme, Verbindungs-Trennklemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,75* | € 2,75* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,69* | € 3,42* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 2,78* | € 3,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,50* | € 3,67* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,56* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|