Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungs-/Trennklemme St/tZn 2-tlg. D=7-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2020825
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     454100
EAN/GTIN:
     4013364035904
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungs- / Trennklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit den Erdeinführung. Ausführung zweiteilig, für Rund- und Flachleiter (Breite bis 40 mm). Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Durchmesser Rundleiter 1: 7...10 mm, Flachleiterbreite Leiter 2: 30...40 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
454100
Weitere Suchbegriffe: Trennklemme, dehn trennklemme, trennklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
654
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 2,75*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,46*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,57*
1
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,72*
1
€ 5,46*
ab € 2,59*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.