Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106433 Herst.-Nr.: 106433 EAN/GTIN: 4040849955877 |
| |
|
| | |
| - Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 1,5 m - Farbe weiß Weitere Informationen: | | Anschluss: | 2x RJ45 mit S/FTP | Länge: | 1,5 m | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 1,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,30* | € 2,06* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,31* | € 2,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,48* | € 2,33* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,53* | € 2,41* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,31* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|