Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; weiß; 1,5m; 28AWG; halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; weiß; 1,5m; 28AWG; halogenfrei
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; weiß; 1,5m; 28AWG; halogenfrei
Artikel-Nr.:
     2805-S/FTP6-CU-015WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Paare geschirmt mit Al-PET Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x28AWG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2973
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 2,06*
€ 4,50*
ab € 1,31*
€ 2,08*
€ 4,50*
ab € 1,48*
€ 2,33*
€ 9,80*
ab € 1,53*
€ 2,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.