Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckmuffe SMS-E, Ø mm - Zoll 25 mm, brüniert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Steckmuffe SMS-E, Ø mm - Zoll 25 mm, brüniert, schwarz
Stahlrohr-Steckmuffe SMS-E, Ø mm - Zoll 25 mm, brüniert, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-106054
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20350025
EAN/GTIN:
     4013960165951
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
- aus gewalztem Flussstahl, brüniert - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 25 mm - Farbe brüniert, schwarz
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
25 mm
Farbe:
brüniert, schwarz
Weitere Suchbegriffe: fränkische stahlrohr steckmuffe, stapa steckmuffe, gewinde muffe stahl, Installationsrohr-Muffe, KG-Einzelmuffe, KG-Muffe, KG-Überschiebmuffe, Muffe, Rohrmuffe, SMS-E, Stahlrohr-Steckmuffe, Stahlrohrmuffe, Stahlrohrsteckmuffe, Verbindungsmuffe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,45028*
€ 2,22028*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 1,75*
€ 2,23*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,108*
€ 2,658*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,1615*
€ 2,6915*
1 Tag
50
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.