| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105921 Herst.-Nr.: 22572025 EAN/GTIN: 4013960312812 |
| |
|
| | |
| - aus modifiziertem Polypropylen - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil - an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm) - für Rohr-Ø 25 mm - Farbe weiß Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 25 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Befestigungsschelle, clipfix-UV, Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Rohrschelle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 27,66* | € 36,19* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 30,44* | € 39,69* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 30,51* | € 39,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 30,71* | € 40,21* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 30,93* | € 40,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5532* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|