Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 25 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Klemmschelle clipfix-UV, für Rohr-Ø 25 mm, weiß
Kunststoff-Klemmschelle clipfix-UV, für Rohr-Ø 25 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-75059777
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22572025
EAN/GTIN:
     4013960312812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle

Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 25 ws

clipfix-UV weiß ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem Polypropylen, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das weiße Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Rohrschelle, Schelle, Rohrclip
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 27,76*
€ 36,47*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 30,35*
€ 39,92*
3 Tage
42
pro Packung
€ 5,80*
ab € 30,49*
€ 39,94*
2 Tage
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 30,91*
€ 40,44*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 31,13*
€ 40,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.