| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105885 Herst.-Nr.: 25410025 EAN/GTIN: 4013960178975 |
| |
|
| | |
| - schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC - mit hochgleitfähiger Innenschicht - Kunststoffmantel - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil - einziges biegsames Kunststoff-Wellrohr mit schwerer Druckfestigkeit - AØ x IØ 25,0 x 18,4 mm - Farbe schwarz Weitere Informationen: | | AØ x IØ: | 25,0 x 18,4 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, frankische wellenrohr, wellrohr, kunststoff-rohr schwarz, biegsam, Cupa-Rohr, FFKuS-ES-F-UV, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoff-Wellrohr, Kunststoffwellrohr, Kupa-Rohr, Leerrohr, Steckrohr, UV-stabil |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 112,07* | € 135,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 117,45* | € 142,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 127,4785* | € 152,4285* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,26* | € 152,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 129,33* | € 154,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,2414* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|