Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105416 Herst.-Nr.: 333.401 EAN/GTIN: 4016514014446 |
| |
|
| | |
| Bachmann bietet mit der IT-PDU 1 HE eine riesige Auswahl an PDUs in einem hochwertigen Aluminium. Aufgrund der äußerst kompakten Bauform von nur einer Höheneinheit, 44 mm Tiefe und 19" Breite sind die PDUs platzsparend in Ihrem IT-Rack integrierbar.- der Multifunktions-Haltewinkel ermöglicht unterschiedliche Einbauvarianten - verwindungssteifes 1 HE Alu-Profi l, 19" Format - flexible Positionierung und universelle Befestigungsmöglichkeiten - Ausführung ohne Schalter - Anzahl Steckdosen 9-fach - Farbe lichtgrau/silber - Kabeltyp H05VV-F 3G 1,50 mm² - Kabellänge 2,0 m - Kabelfarbe schwarz - Steckertyp Schutzkontakt-Winkelstecker - 0 Zuleitung 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm², schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Schalter | Anzahl Steckdosen: | 9-fach | Farbe: | lichtgrau/silber | Kabeltyp: | H05VV-F 3G 1,50 mm² | Kabellänge: | 2,0 m | Kabelfarbe: | schwarz | Steckertyp: | Schutzkontakt-Winkelstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 9fach 2,0m grau, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Winkelstecker |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,93* | € 30,47* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,36* | € 30,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,76* | € 35,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 28,46* | € 35,80* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 40,68* | € 50,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|