Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 0.5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 0.5 mm
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105282
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333810050
EAN/GTIN:
     4040389030102
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- HSS-G Ratioline-Spiralbohrer - mit Zylinderschaft - kurze Ausführung - profilgeschliffene Qualität - Ø 0.5 mm - Typ N - Material HSS - Norm DIN 338 - Oberfläche blank - Spitzenwinkel 118° - Schneidrichtung rechts
Weitere Informationen:
Ø:
0.5 mm
Typ:
N
Material:
HSS
Norm:
DIN 338
Oberfläche:
blank
Spitzenwinkel:
118°
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, din 338 0.5mm, HSS-Bohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,58*
€ 3,80*
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 5,32*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.