Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-Oberteil zu BRN, 80 x 2.000 mm, reinweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Brüstungskanal-Oberteil zu BRN, 80 x 2.000 mm, reinweiß
Brüstungskanal-Oberteil zu BRN, 80 x 2.000 mm, reinweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-104956
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRN7008029010
EAN/GTIN:
     4012740840927
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
- aufrastbar - innenliegend - Abmessung 80 x 2.000 mm - Farbe reinweiß - Werkstoff PVC - Halogenfrei nein - Zulassung EN50085-2-1
Weitere Informationen:
Abmessung:
80 x 2.000 mm
Farbe:
reinweiß
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
nein
Zulassung:
EN50085-2-1
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, hager tehalit kabelkanal 2m, brüstungskanal hager, brüstungskanal, Abdeckung, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel, Deckelsegment, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
2
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,66*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 7,48*
€ 10,60*
2
€ 53,00*
ab € 7,76*
€ 10,97*
Lager 284
2
€ 4,80*
ab € 10,19*
€ 14,07*
3 Tage
170
2
€ 5,80*
ab € 17,79*
€ 23,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,07*
€ 16,74
pro Meter
ab 4 Meter
€ 13,91*
€ 16,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,20*
€ 15,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,62*
€ 15,02
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,24*
€ 14,57
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,19*
€ 12,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 28,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.