Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRN7008029010 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BRN7008029010 Kabelkanal-Zubehör
Hager BRN7008029010 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86272733
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRN7008029010
EAN/GTIN:
     4012740840927
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
80 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,67*
€ 11,51
pro Meter
ab 4 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,94*
€ 10,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,64*
€ 10,28
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.