Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium, CR2016, 3 V, 90 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle Lithium, CR2016, 3 V, 90 mAh
Knopfzelle Lithium, CR2016, 3 V, 90 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-104903
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06016 101 401
EAN/GTIN:
     4008496276639
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für viele elektronische Geräte. - Quecksilberfrei - konform mit den Batterierichtlinien der EU (2006/66/EC) - hält extremen Temperaturen stand - Typ CR2016 - Leistung 3 V, 90 mAh - Temperaturbereich -20 bis 60 °C
Weitere Informationen:
Typ:
CR2016
Leistung:
3 V, 90 mAh
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta lithium knopfzelle, knopfbatterie, varta knopfbatterie, CR1/3N, Electronic-Batterie, Electronicbatterie, Elektronikbatterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Fotozelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Lithium-Knopfzelle, Photo-Batterie, Photobatterie, Photzelle, Spezialbatterie
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12601
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,50*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,37*
€ 0,50*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3975*
€ 0,5375*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3975*
€ 0,5375*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,32*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,37*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,16*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.