Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AA / Mignon / LR06, 1,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AA / Mignon / LR06, 1,5 V
Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AA / Mignon / LR06, 1,5 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-104859
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006211111
EAN/GTIN:
     4008496882090
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
- Qualitätskontrollen für maximale Sicherheit und um auslaufende Batterien zu verhindern - ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen - garantierte 10 Jahre Lagerfähigkeit (Quelle: Varta-Interne Testergebnisse anhand IEC Standards) - nicht wiederaufladbar - Typ AA / Mignon / LR06 - Leistung 1,5 V - Kapazität 2.970 mAh
Weitere Informationen:
Typ:
AA / Mignon / LR06
Leistung:
1,5 V
Kapazität:
2.970 mAh
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, varta mignon 1,5 v aa batterien, aa batterie, varta aa batterie, 9V Block E-Block 6LR61, 9V-Block Batterie, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Alkaline-Batterie, Batterie, Batterie 1604D, Batterie AAA, Batterie E-Block, Batterie LR03, Batteries, Block Batterie, Industrial, Micro Batterie, PP3 9V Batterie, Varta Industrial
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,29*
1 Tag
48509
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,221*
€ 0,321*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2225*
€ 0,3225*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2225*
€ 0,3225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,34*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
04003 211 304
ab € 0,205*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
4006 211 302
ab € 0,265*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
273095
ab € 4,30*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens LR6 lose
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.