Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mignon 1,5V Industrial Pro LR6 AAAM3 2960mAh AL-MN Ø14,5x50,5mm 4006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 04006 211 111 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Varta 04006 211 111 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     262-I738F11
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006211111
EAN/GTIN:
     4008496882069
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Mignon 1,5V Industrial Pro LR6 AAAM3 2960mAh AL-MN Ø14,5x50,5mm 4006
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
14.5 mm mm
Gewicht:
23.8 g
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Kapazität:
2960 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, varta mignon 1,5 v aa batterien, aa batterie, varta aa batterie, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
400
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,29*
1 Tag
48509
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,221*
€ 0,321*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2225*
€ 0,3225*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2225*
€ 0,3225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,34*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
04003 211 304
ab € 0,205*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
4006 211 302
ab € 0,265*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
273095
ab € 4,30*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens LR6 lose
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.