Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/691/a013691p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/691/a013691p.jpg
Artikel-Nr.:
     C1006-8925485
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4022 211 111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Industrial Pro - Batterie 20 x 6LR61 - Alkalisch - 640 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
20
Batterie
Typ
6LR61
Technologie
Alkalisch
Kapazität
640 mAh
Bereitgestellte Spannung
9 V
Mitgelieferte Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,741*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,001*
€ 1,19119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,83*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens 6LR61 lose
ab € 1,17*
Ähnlich
Energizer
E301530500
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
E000191209
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.