Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AA / Mignon / LR06, 1,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AA / Mignon / LR06, 1,5 V
Varta Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ AA / Mignon / LR06, 1,5 V
Artikel-Nr.:
     283-104859
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006211111
EAN/GTIN:
     4008496882090
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Varta Industrial wurde speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Die perfekte Energielösung, mit ausgesprochen guter Leistung bei allen professionellen Anwendungen, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitssystemen, Mikrofonen oder medizinischen Instrumenten.

Merkmale:
  • Qualitätskontrollen für maximale Sicherheit und um auslaufende Batterien zu verhindern
  • ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen
  • garantierte 10 Jahre Lagerfähigkeit (Quelle: Varta-Interne Testergebnisse anhand IEC Standards)
  • nicht wiederaufladbar
Weitere Informationen:
Typ:
AA / Mignon / LR06
Leistung:
1,5 V
Kapazität:
2.970 mAh
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, varta mignon 1,5 v aa batterien, aa batterie, varta aa batterie, 04006211111, VAR04006211501, VAR04006211111, Alkaline-Batterie, Varta Industrial, Batterie, Batteries, Industrial, 9V Block E-Block 6LR61, 9V-Block Batterie, Batterie 1604D, Batterie E-Block, Block Batterie, PP3 9V Batterie, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,29*
1 Tag
48509
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,221*
€ 0,321*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2225*
€ 0,3225*
Lager 283
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2225*
€ 0,3225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,34*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
04003 211 304
ab € 0,205*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
4006 211 302
ab € 0,265*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
273095
ab € 4,30*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens LR6 lose
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.