Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal PVC LF, 15 x 15 x 2.000 mm, steingrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Installationskanal PVC LF, 15 x 15 x 2.000 mm, steingrau
Installationskanal PVC LF, 15 x 15 x 2.000 mm, steingrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104620
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF1501507030
EAN/GTIN:
     4012740140034
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Das Leitungsführungssystem tehalit.LF macht die Montage besonders leicht. Vormontierte Halteklammern helfen beim Einlegen der Leitungen. Bevorzugter Einsatzort: Kellerräume, Garagen, Gewerbe- und Industriebauten.- mit vormontierter Kupplung ab LF30030 für einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage - vormontierte verstellbare Rückhalteklammern ab LF30060 - vorgestanzte Bodenlochung - H x B x L 15 x 15 x 2.000 mm - Farbe steingrau - Material PVC - Halogenfrei nein - Lochabstand 125 mm - Klammern 2/Meter - Zulassung EN50085-2-1
Weitere Informationen:
H x B x L:
15 x 15 x 2.000 mm
Farbe:
steingrau
Material:
PVC
Halogenfrei:
nein
Lochabstand:
125 mm
Klammern:
2/Meter
Zulassung:
EN50085-2-1
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Aufputzkanal, Bodenkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kabelbahn, Kabelrinne, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,4856*
€ 2,3656*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,506*
€ 2,396*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,43*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,97*
€ 2,97*
3 Tage
41
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 2,03*
€ 3,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,396*
€ 2,85124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,126*
€ 2,52994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,036*
€ 2,42284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,936*
€ 2,30384
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,856*
€ 2,20864
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,753* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M61137030
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.