Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal B15xH15mm LF 150150 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55945554
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF1501507030
EAN/GTIN:
     4012740140034
Suchbegriffe:
Aufputzkanal
Deckenkanal
Elektroinstallationskanal
Leitungsschutzkanal

Leitungsführungskanal B15xH15mm LF 150150 gr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
150 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,4856*
€ 2,3656*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,506*
€ 2,396*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,43*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,97*
€ 2,97*
3 Tage
41
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 2,03*
€ 3,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,765* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M61137030
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.