Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 32 x 30 x 2.000 mm, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 32 x 30 x 2.000 mm, grau
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 32 x 30 x 2.000 mm, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104267
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     HKL3030.1
EAN/GTIN:
     4011126211818
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- mit Bodenlochung - mit Deckel - ohne Trennwand - Abmessung 32 x 30 x 2.000 mm - Farbe grau
Weitere Informationen:
Abmessung:
32 x 30 x 2.000 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, installationskanal ral 7030, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, HKL-Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Minikabelkanal, Minikanal, PVC-Kanal, Wandkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
50
pro Meter
€ 4,80*
ab € 2,34*
€ 2,90*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,14238*
€ 4,74238*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,34*
€ 5,01*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,78*
€ 5,63*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,179*
€ 6,199*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2020.6
ab € 0,628*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8798*
Ähnlich
HKL
ab € 1,99*
Ähnlich
HKL
ab € 2,16*
Ähnlich
HKL
ab € 3,29198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
4011126211160
ab € 1,90184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.