| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2206346 Herst.-Nr.: 2-HKL3030.1 EAN/GTIN: 4011126211818 |
| |
|
| | |
| Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B: 32 x 30 mm einreihige Bodenlochung: 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß: 125 mm Lieferlänge L: 2000 mm Nutzbarer Querschnitt: 540 mm² Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: steingrau RAL: 7030 (ähnlich) Farbe: grau, Breite: 30 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 32 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Anzahl der festen Trennwände: 0, Anzahl der steckbaren Trennwände: 0, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Nutzbarer Querschnitt: 540 mm², mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | HKL3030.1 | Ident Code: | 2-HKL3030.1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Meter | € 4,80* | ab € 2,34* | € 2,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,14238* | € 4,75238* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,33* | € 5,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,78* | € 5,68* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,179* | € 6,239* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,0895* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|