Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Oberteil, 60 x 90 mm, Länge 2 m, lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Oberteil, 60 x 90 mm, Länge 2 m, lichtgrau
Wand- und Deckenkanal mit Oberteil, 60 x 90 mm, Länge 2 m, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-103887
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6027113
EAN/GTIN:
     4012196668052
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
- Abmessung 60 x 90 mm - Länge 2 m - Farbe lichtgrau - Material Kunststoff - Oberfläche unbehandelt - Befestigungsart Bodenlochung - Deckelausführung lose
Weitere Informationen:
Abmessung:
60 x 90 mm
Länge:
2 m
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, brüstungskanal kunststoff, Abzweigstück -Kabelrinne-, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kabelbahn, Kabelrinne, Kanal, Kunststoffkanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wand-, Wandkanal, WDK15015gr, WDK15015lgr, WDK15015rws, WDK15015ws, WDK15030gr, WDK15030rws m.Obert., WDK15030ws m.Obert., WDK20020gr, WDK20020lgr, WDK20020rws m.Obert., WDK20020ws
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
24
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 8,51*
1 Tag
8
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,37*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 6,64*
€ 9,40*
4 Tage
30
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 6,75*
€ 9,55*
Lager 284
24
pro Meter
€ 4,80*
ab € 7,99*
€ 10,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 10,04*
€ 11,95
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,66*
€ 11,50
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 240,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6182607
ab € 13,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6183816
ab € 3,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6183417
ab € 10,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6182208
ab € 12,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023509
ab € 0,34796*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.