| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102388 Herst.-Nr.: 20250016 EAN/GTIN: 4013960165500 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für lackiertes Stahlrohr Staro Gewinde-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft.- aus gewalztem Flussstahl - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 16 mm - Farbe brüniert, schwarz Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 16 mm | Farbe: | brüniert, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fränkische stahlrohr steckmuffe, stapa gewindemuffe, gewinde muffe stahl, Gewinderohrmuffe, Installationsrohr-Muffe, Muffe, Rohrmuffe, SM-E, Stahlrohr-Gewindemuffe, Stahlrohrmuffe, Stahlrohrsteckmuffe, Verbindungsmuffe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,97128* | € 1,37128* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,96* | € 1,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,23* | € 1,96* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,98* | ab € 1,423* | € 1,973* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,93* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|