Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102304 Herst.-Nr.: BE-9881S EAN/GTIN: 7314151839307 |
| |
|
| | |
| - gefertigt aus einer Hochleistungs-Stahllegierung - Isolierung direkt auf Klinge gegossen - ergonomisches Design für maximalen Komfort - Dreikomponentengriff für ausgezeichnete Griffigkeit - für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V - einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff - abgeflachter Griff - Norm ISO 2380, IEC 60900 - Sicherheit VDE zertifiziert - isoliert bis 1000 V - 3 Stück Schlitz-Schraubendreher in den Größen 0,5 x 3 x 100 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm - 2 Stück Kreuzschlitz-Schraubendreher in den Größen PH 1, PH 2 - 1 Stück Kartonverpackung Weitere Informationen: | | Norm: | ISO 2380, IEC 60900 | Sicherheit: | VDE zertifiziert | isoliert bis: | 1000 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, ERGO®VDE Schraubendreher einzeln im Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, SchraubendreherSätze, VDE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,66* | € 18,45* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 18,26* | € 25,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 18,14* | € 26,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,07* | € 27,47* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,83* | € 32,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|