Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X086031 Herst.-Nr.: BE-9882S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Black,Red | | Gehäusefarbe | Grau | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 365 mm | | Verpackungstiefe | 175 mm | | Verpackungshöhe | 38 mm | | Paketgewicht | 450 g | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Kombi-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv, Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 5 | | Material Messer | Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.5 mm x 3 mm x 100 mm, 0.8 mm x 4 mm x 100 mm and 1 mm x 5.5 mm x 125 mm slotted BE-8810S, BE-8820S PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm Pozidriv | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,26* | € 29,27* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,46* | € 29,36* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,79* | € 30,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,32* | € 35,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 32,20* | € 44,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|