Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-9888S Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco BE-9888S Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Bahco BE-9888S Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Bahco BE-9888S Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     5417B-p974214
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-9888S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Farbe
Gehäusefarbe
Schwarz/Rot
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
530 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Kombi-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
7
Schraubendreher-Bits Größe
-BE-8010S, BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.4 mm x 2.5 mm x 75 mm, 0.5 mm x 3 mm x 100 mm, 0.8 mm x 4 mm x 100 mm and 1 mm x 5.5 mm x 125 mm slotted<br /><br />-BE-8800S, BE-8800S, BE-8830S PZ0 x 75 mm, PZ2 x 100 mm and PZ3 x 150 mm Pozidriv
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,60*
€ 36,27*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,69*
€ 36,62*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,55*
€ 37,30*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,29*
€ 41,85*
1 Tag
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 47,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-9881S
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.