Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Trennklemme DIN EN 62561-1, mit Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNI-Trennklemme DIN EN 62561-1, mit Zwischenplatte
UNI-Trennklemme DIN EN 62561-1, mit Zwischenplatte
Artikel-Nr.:
     284WZ-102078
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     459003
EAN/GTIN:
     4013364025202
Suchbegriffe:
Trennklemme
dehn trennklemme
trennklemme
Zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen bzw. für den Zusammenschluss von Leitungen aus unterschiedlichen Werkstoffen.- mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter - schmale Bauform - Klemmbereich Rd/Rd 7-10/7-10 mm - Material Klemme Stahl tZn - Material Schraube NIRO - Schraube M8 x 25 mm - Schraubenabstand 30 mm - Materialstärke 3 mm
Weitere Informationen:
Klemmbereich Rd/Rd:
7-10/7-10 mm
Material Klemme:
Stahl tZn
Material Schraube:
NIRO
Schraube:
M8 x 25 mm
Schraubenabstand:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz-Trennklemme, Trennmuffe, Trennstück, UNI-Trennklemme, Zweimetalltrennklemme, Zweimetallverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
472
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 4,65*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 5,22*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 5,39*
1
€ 5,46*
ab € 4,37*
€ 6,34*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 5,98*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 342,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.