Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Trennklemme St/tZn m. Zwischenplatte f. 2 x Rd 7-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-459003
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     459003
EAN/GTIN:
     4013364025202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
dehn trennklemme
trennklemme
UNI-Trennklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter, schmale Bauform.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd:
7-10 / 7-10
Schraube:
di M8 x 25
Werkstoff Schraube:
NIRO
Schraubenabstand:
30
Materialstärke:
3
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Klemmen, Trennstellenbauteile, Verbindungsbauteile, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,534
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.