Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35989068 Herst.-Nr.: 459003 EAN/GTIN: 4013364025202 |
| |
|
| | |
| UNI-Trennklemme St/tZn m.Platte f.2x Rd7-10 UTK710710SZPSTTZN UNI-Trennklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter, schmale Bauform. Weitere Informationen: | | Rundleiterdurchmesser Leiter 1: | 7..10 mm | Rundleiterdurchmesser Leiter 2: | 7..10 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Zweimetallverbinder: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,65* | € 4,65* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 5,24* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 4,70* | € 5,40* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,36* | € 6,53* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,42* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|