Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungs-/Trennklemme mit Zwischenplatte, DIN EN 62561-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungs-/Trennklemme mit Zwischenplatte, DIN EN 62561-1
Verbindungs-/Trennklemme mit Zwischenplatte, DIN EN 62561-1
Artikel-Nr.:
     284WZ-102077
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     454000
EAN/GTIN:
     4013364025387
Suchbegriffe:
Trennklemme
dehn trennklemme
trennklemme
Dreiteiliges Verbindungssystem mit Gewinde im Unterteil. Geeignet für die Verbindung von Rund- und Flachleitern.- Klemmbereich Rd/Fl 5-10/30-40 mm - Schraube M8 x 30 mm - Material Klemme Stahl tZn - Material Schraube NIRO
Weitere Informationen:
Klemmbereich Rd/Fl:
5-10/30-40 mm
Schraube:
M8 x 30 mm
Material Klemme:
Stahl tZn
Material Schraube:
NIRO
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz-Trennklemme, Trennmuffe, Trennstück, Verbindungs-, Verbindungs-/Trennklemme, Verbindungs-Trennklemme, Verbindungsklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
451
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 3,75*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 4,56*
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,81*
€ 4,68*
1
€ 5,46*
ab € 3,55*
€ 5,17*
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 4,83*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.