Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45989050 Herst.-Nr.: 454000 EAN/GTIN: 4013364025387 |
| |
|
| | |
| Verbindungs-/Trennklemme St/tZn f. Rd7-10 VTK510FL3040ZPSTTZN Verbindungs- / Trennklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit den Erdeinführung. Ausführung dreiteilig (mit Zwischenplatte), für Rund- und Flachleiter (Breite bis 40 mm). Weitere Informationen: | | Rundleiterdurchmesser Leiter 1: | 5..10 mm | Flachleiterbreite Leiter 2: | 30..40 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Zweimetallverbinder: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,75* | € 3,75* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,67* | € 4,73* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 3,79* | € 4,88* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,52* | € 5,17* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,56* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|