Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungs-/Trennklemme St/tZn m. Zwischenplatte f. Rd 5-10/Fl 30-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-454000
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     454000
EAN/GTIN:
     4013364025387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
dehn trennklemme
trennklemme
Verbindungs- / Trennklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit den Erdeinführung. Ausführung dreiteilig (mit Zwischenplatte), für Rund- und Flachleiter (Breite bis 40 mm).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl:
5-10 / 30-40
Schraube:
di M8x 30
Werkstoff Schraube:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Trennstellen, Trennstellenbauteile, Verbindungsbauteile, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,463
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.