Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband Scotchmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband Scotchmount
Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband Scotchmount
Artikel-Nr.:
     284WZ-102051
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4032
EAN/GTIN:
     4050075291243
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zur Herstellung widerstandsfähiger Baugruppen bei gleichzeitigem Ausgleich vonUnebenheiten aufden zu klebendenFlächen- Die Zellstruktur des Schaums ermöglicht ein Durchströmen von Luft, Gas und Feuchtigkeit - Beständig gegen hohe Temperaturen und Lösungsmittel - Ausgezeichnete Eigenschaften zum Abdichten und Schutz gegen Durchzug - Breite x Länge 19 mm x 65,8 m - Stärke 0,8 mm - Material Polyurethan-Schaum - Klebstoffmaterial Acrylat - Farbe beige - Temperaturbeständigkeit bis 105 °C - Bruchdehnung 90 %
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
19 mm x 65,8 m
Stärke:
0,8 mm
Material:
Polyurethan-Schaum
Klebstoffmaterial:
Acrylat
Farbe:
beige
Temperaturbeständigkeit:
bis 105 °C
Bruchdehnung:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch schaumstoffband, schaumstoffband, doppelseitiges klebeband beige, Befestigungsband, Doppelseitiges, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, PU-Schaumstoff-Klebeband, PU-Schaumstoffllebeband, Schaumstoff-Klebeband, Schaumstoffllebeband, Universalklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 57,69*
Lager 284
12
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 65,43*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 785,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.