Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere, VDE-isoliert, 210 mm, für Kabel-Ø bis 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere, VDE-isoliert, 210 mm, für Kabel-Ø bis 25 mm
Kabelschere, VDE-isoliert, 210 mm, für Kabel-Ø bis 25 mm
Kabelschere, VDE-isoliert, 210 mm, für Kabel-Ø bis 25 mm
Kabelschere, VDE-isoliert, 210 mm, für Kabel-Ø bis 25 mm
Kabelschere, VDE-isoliert, 210 mm, für Kabel-Ø bis 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-101991
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     043-49-VDE-210
EAN/GTIN:
     4003758543214
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
- zum Abisolieren und Schneiden von Kupfer- und Alukabel - verbesserte Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten - ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden - Präzisionsschneiden für einen glatten und sauberen Schnitt - nicht für Stahldraht, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter geeignet - nachstellbares, verschraubtes Gelenk - Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900 - SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung - ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung - professionelles Design für leichteres Handling bei Dauerbelastung - für Kabel-Ø bis 25 mm - für Querschnitt 70 mm² - für AWG 2/0 - Länge 210 mm
Weitere Informationen:
für Kabel-Ø bis:
25 mm
für Querschnitt:
70 mm²
für AWG:
2/0
Länge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere nws, kabelschere, kabelschere 210mm, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Isolierkabelschere, Kabel-Schere, Kabelkneifzange, Kabeltrenner, Sicherheitskabelschere, Sicherheitskabelschneider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 21,20*
€ 29,06*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 28,63*
€ 38,36*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 34,51*
€ 45,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,45*
ab € 35,56*
€ 46,35*
€ 5,90*
ab € 43,78*
€ 63,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
95 06 230
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.