Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke FBS 2-12, rot, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke FBS 2-12, rot, 2-polig
Steckbrücke FBS 2-12, rot, 2-polig
Artikel-Nr.:
     284WZ-101923
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005950
EAN/GTIN:
     4017918168742
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
- Farbe rot - Polanzahl 2-polig - Material Kupfer - Rastermaß 12 mm - Belastungsstrom max. 76 A
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Polanzahl:
2-polig
Material:
Kupfer
Rastermaß:
12 mm
Belastungsstrom:
max. 76 A
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, EL01694, Querverbinder, Verdrahtungsbausatz, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungssatz, Zugfederklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,702*
€ 0,902*
1 Tag
162
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,04*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,08*
Lager 284
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,9641*
€ 1,2441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2441*
€ 1,48048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2041*
€ 1,43288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0941*
€ 1,30198
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0541*
€ 1,25438
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9641*
€ 1,14728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,441* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1099906
ab € 2,75*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,809*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030158
ab € 1,831*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030187
ab € 0,5956*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030190
ab € 0,7616*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030310
ab € 1,135*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030129
ab € 0,4198*
Ähnlich
Phoenix Contact
3005963
ab € 0,785*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030161
ab € 0,1998*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030174
ab € 0,3738*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,4198*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030213
ab € 1,709*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030226
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.