Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035768
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030242
EAN/GTIN:
     4017918188566
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder 32a
klemmen querverbinder
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact steckbrücke
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4198*
€ 0,5498*
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,37*
€ 0,55*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49083*
€ 0,64083*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5278*
€ 0,6878*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,46*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4698*
€ 0,55906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,819*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.