Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr FFKuS-EM-F-105 Highspeed, 25,0 x 17,9 mm, magenta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffwellrohr FFKuS-EM-F-105 Highspeed, 25,0 x 17,9 mm, magenta
Kunststoffwellrohr FFKuS-EM-F-105 Highspeed, 25,0 x 17,9 mm, magenta
Artikel-Nr.:
     284WZ-101899
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25610025
EAN/GTIN:
     4013960181616
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die gehobene Beton- und Hohlwandinstallation sowie im Erdreich. Geeignet für Betonarten mit chemischen Zusätzen (z. B. Frostschutz, Schnellabbinder, etc.) die eine höhere Abbindetemperatur erzeugen. Optimierte Einzugseigenschaften sowie gute Verlegeeigenschaften bei niedrigen Temperaturen.- mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff - mit hochgleitfähiger Innenschicht - Kunststoffmantel - nicht flammenausbreitend - Hochtemperaturbeständigkeit bis 105 °C - AØ x IØ 25,0 x 17,9 mm - Farbe magenta
Weitere Informationen:
AØ x IØ:
25,0 x 17,9 mm
Farbe:
magenta
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, fränkische panzerrohr kunststoff, fränkische wellenrohr, wellrohr, biegsam, Cupa-Rohr, FFKuS-EM-F-105, Installationsrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoff-Wellrohr, Kunststoffwellrohr, Kupa-Rohr, PVC-Rohr, Steckrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 138,99*
€ 167,63*
Frei Haus
ab € 193,16*
€ 228,23*
Frei Haus
ab € 199,00*
€ 235,28*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,63*
€ 199,4797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,04*
€ 196,3976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,07*
€ 191,6733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,07*
€ 188,1033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,99*
€ 165,3981
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,7798* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370025
ab € 0,102*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25930025
ab € 0,5483*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25950025
ab € 0,8408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.