| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1900016 Herst.-Nr.: SMSKU-E-UV16WS EAN/GTIN: 4013960312423 |
| |
|
| | |
| SMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV weiß und bei Aufputzinstallationen im Freien. Der Vorteil liegt in der UV-Stabilität. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: weiß, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 16 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung Größe: 16 Farbe: weiß VPE: 25 Stck. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SMSKU-E-UV16WS | Ident Code: | 22552016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,76* | € 58,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,7425* | € 58,9625* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,0125* | € 60,4625* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,50* | € 60,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,688* | € 63,628* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8297* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|